Uitvoering:
Kleur van het product: wit
Totale lengte: 508,4 m
Totale breedte: 685,8 mm
Omschrijving:
3M™ Polyvinyl Chloride Film 7600, verwijderbaar, Wit halfglanzend, (filmdikte 0,086mm) is voorzien van een gemodificeerde 500-serie acrylkleefstof (dikte 0,025mm) en een verdicht beschermend papier, aan één zijde gesiliconiseerd (dikte 0,062mm)
Kenmerk:
Bedrukbaar met thermische overdracht, zeefdruk, boekdruk, flexodruk
Zeer goede weerbestendigheid
Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C
UL erkend
Tip:
Use 3M Performance Label Stock Materials for automotive, electronics, medical devices, outdoor power equipment, health care, security, government, personal care, recreational vehicle, aerospace, transportation, packaging, foam fabrication and general industrial markets
Use for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, overlaminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics applications