3M™ Mandrel voor unitized wiel, 936, Ø 52 mm x 6 mm x 19 mm

Artikelnummer: 7000046309
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spandoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046309
EAN/GTIN 50048011040184
Nummer fabrikant 7000046309
L-nummer L51710 749

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 0.64 cm
Totale breedte: 10.16 cm
Totale hoogte: 15.24 cm

Omschrijving:

3M™ Mandrel voor Unitized Wiel zet een klein Scotch-Brite™ Unitized Wiel vast op een roterend gereedschap zoals een slijper voor het ontbramen van kanten en het finishen van bepaalde toepassingen. De flenzen passen aan weerszijden van het wiel en zijn bevestigd met een moer.

Kenmerk:

Kleine afmetingen maken toegang tot kleine of gecompliceerde werkstukken mogelijk
Bevestig een kleine Scotch-Brite™ schuurschijf aan een draaiend gereedschap
Voor het ontbramen en afwerken van randen

Tip:

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen