Scotch-Brite™ EX3 Ontbraamwiel X3-WL, grijs, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 9S FIN

Artikelnummer: 7000046168
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000046168
    EAN/GTIN 50048011302138
    Nummer fabrikant 7000046168
    L-nummer L51710 1028

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Highest edge retention and durability in the Scotch-Brite™ Deburring Wheel line provides aggressive edge deburring
    Specially engineered to condition sharp edges and metal burrs
    Convolute construction provides a balanced, smooth running wheel throughout product life
    Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ Ontbraamwiel EX3 is een gewikkeld, hard, duurzaam ontbraamwiel dat geschikt is voor toepassingen waarbij het een must is om de randen scherp te houden. Het ontbraamwiel presteert het beste wanneer het consequent gebruikt wordt tegen een scherpe rand of tegen metalen bramen. Een uniek hars zorgt dat het wiel bestand is tegen het maken van vlekken en warmteontwikkeling.

    Kenmerk:

    Speciaal ontworpen om te werken op scherpe randen en metalen bramen
    De constructie zorgt ervoor dat het wiel evenwichtig en soepel loopt gedurende de hele levensduur van het product
    Non-woven constructie is hittebestendig en vermindert de impact op hittegevoelige ondergronden
    Een uniek hars zorgt dat het wiel bestand is tegen het maken van vlekken en warmteontwikkeling.

    Tip:

    Voor het afbramen, blenden, finishen en polijsten van randen op glas, harde of zachte composieten en metalen, zoals hang- en sluitwerk, medische instrumenten, metalen onderdelen, metalen implantaten, sanitair en turbinemotoren

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen