Scotch-Brite™ Light Afbraamwiel LD-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, 7S FIN

Artikelnummer: 7000046055
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000046055
EAN/GTIN 50048011016738
Nummer fabrikant 7000046055

Omschrijving

Uitvoering:

Aanpasbaar
Ontbraamt alle metalen en niet-metalen materialen
Gewikkelde vezelschijf
Impregnering
LDW-materiaal

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Lichte Ontbraamwiel LD-WL is speciaal ontworpen voor het licht ontbramen, polijsten, en finishen. Voor een goede werking is minder inspanning van de operator nodig dan bij een harder wiel.

Kenmerk:

Voor het snel en efficient verwijderen van bramen
Voor een constante finish
Het non-woven web blijft koel
Minder aanhechting van materiaal vermindert de reinigingstijd
Multifunctionele wiel reinigt, finisht, blendt, ontbraamt en polijst alle soorten metalen, composieten en glas
Eenvoudige bewerking van voorgevormde werkstukken
Consistente werkresultaten gedurende de gehele standtijd
Uniforme, reproduceerbare afwerking
Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk
Kostenbesparingen door kortere installatie- en niet-productieve tijden
Bespaar tijd en geld
Bijzonder geschikt voor gebruik op machinesystemen

Tip:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing