Scotch-Brite™ Metal Finishing Wheel, 355 mm x 76 mm x 203 mm, 5A CRS

Artikelnummer: 7000045984
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045984
EAN/GTIN 50048011174575
Nummer fabrikant 7000045984

Omschrijving

Uitvoering:

Wond vezel vlies schijf
Impregnering
Open constructie
Speciaal afwerkingsvlies
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ Finishingwiel voor metaal is een uiterst vervormbaar wiel van aluminiumoxide, gewikkeld rondom een kern om soepel te draaien en te helpen bij het creëren van een professionele finish. Onze wielen zijn verkrijgbaar in de groftes CRS en MED en in diameters van 152,4 tot 406 mm en een breedte van 12,7 mm en groter.

Kenmerk:

Gewikkeld vezelvlies schijf
Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product
Gelijkmatig oppervlak zonder schuursporen
Geen verandering in de werkstukgeometrie
Kostenbesparingen dankzij kortere insteltijden en minder niet-productieve tijden
Universeel gebruik voor de meeste afwerkingstoepassingen
Geen afwijking in oppervlakte door uniforme korrelverdeling
Gebruik op machinesystemen
Verhoogde duurzaamheid

Tip:

Speciale compactschijf voor het verkrijgen van decoratieve, grove oppervlakken met een opvallend lijnenspel, vooral op zachtere metalen zoals koper of aluminium