3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR, 37.7 mm, Zonder Gaten, A MED, PN08765

Artikelnummer: 7000045888
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000045888
    EAN/GTIN 50048011087653
    Nummer fabrikant 7000045888
    L-nummer L51710 272

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Kastanjebruin
    Aanpasbare vliesschijf met Roloc™ snelwisselsysteem voor de beste schuurresultaten.
    Consistente oppervlaktekwaliteit dankzij open structuur die niet verstopt en koel blijft
    Uitstekende oppervlakteresultaten
    Verandert de geometrie van het werkstuk niet

    Omschrijving:

    De Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR combineert onze duurzame non-woven schijf met de efficiëntie van het 3M™ Roloc™ hulpstuk waarmee schijven snel kunnen worden vervangen om te reinigen, te finishen, te blenden en te ontbramen. Onze non-woven vezelconstructie is uitstekend geschikt om onregelmatige of gecontourde oppervlakken te behouden en de Roloc™-rug ondersteunt de schijf voor agressieve snijwerkzaamheden.

    Kenmerk:

    Robuuste non-woven schijf voor agressief ontbramen en afwerken
    Aanpasbare non-woven schijf met Roloc™ snelwisselsysteem voor de beste schuurresultaten.
    Consistente oppervlaktekwaliteit dankzij open structuur die niet verstopt en koel blijft aanvoelen

    Tip:

    Vermindering van ruwheid, verwijderen van aanslag, gladmaken van oppervlakken, lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden.