3M™ Hookit™ Handblok Hard , Geel, 70 mm x 125 mm, PN05740

Artikelnummer: 7000045715
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurblok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045715
EAN/GTIN 50051131057406
Nummer fabrikant 7000045715
L-nummer L51710 982

Omschrijving

Uitvoering:

Gelijkmatiger schuurresultaat
Gemakkelijk en gelijkmatig malen
Hoger rendement bij schuren met de hand
Verminderde handvermoeidheid dankzij ergonomische vorm

Omschrijving:

U bent verzekerd van betere resultaten bij het met de hand schuren met het 3M™ Hookit™ Handblok – ons ergonomische schuurblok dat comfortabel in de hand past om vermoeide handen tegen te gaan. Het blok maakt een nog gelijkmatigere en consistentere mate van druk mogelijk, voor meer uniforme resultaten.

Kenmerk:

Voor consistentere schuurresultaten
Een eenvoudige manier om een echt vlak oppervlak te krijgen
Verhoog de efficiëntie van het schuren met de hand
Minder vermoeide handen door het ergonomische ontwerp

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen