3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 375L, Ø 150 mm, 15 gaten, P1200

Artikelnummer: 7000045414
  • Minimale bestelhoeveelheid 250 stuks
  • Stappen van de bestelling: 250 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurlinnen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045414
EAN/GTIN 50051125867059
Nummer fabrikant 7000045414
L-nummer L51710 31

Omschrijving

Uitvoering:

Extra sterke filmrug voor extra scheurweerstand
Beste resultaten op hout, lak, metaal, kunststof en vele andere oppervlakken
Snel verwisselbare schijf met het 3M™ Hookit™ klittenbandsysteem.
Stofafstotende coating (Fre-Cut™)
Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding

Omschrijving:

3M™ Hookit™ Film Schuurschijf 357L levert uitstekende weerstand tegen scheuren en belooft een constante finish op een verscheidenheid van ondergronden. De 375L Film Disc is een uitstekende keuze om een uniforme finish te bereiken. Geschikt voor gebruik op metaal, hout, composieten of verf.

Kenmerk:

Aluminium oxide schuurmateriaal zorgt voor een snelle verspaning
3M™ Hookit™ schijven kunnen snel verwisseld en herbruikt worden
De film-rug is bestand tegen kanten en randen en scheurt niet snel.
Voorzien van Fre-Cut anti-volloopcoating
Excellent op gevormde ondergronden
Kan worden gebruikt voor droog en nat malen

Tip:

Gebruik voor tal van materialen in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen
Gebruik met een excentrische schuurmachine en een 3M™ Hookit™ Steunschijf (wordt apart verkocht).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.