3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F, geel, Ø 38 mm, P80

Artikelnummer: 7000045099
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000045099
EAN/GTIN 30051144224075
Nummer fabrikant 7000045099
L-nummer L51710 362

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance

Omschrijving:

3M™ Roloc™ Schuurschijf 361F is voorzien van een hulpstuk voor snelle wissels en biedt duurzaamheid en hoge prestaties voor het schuren, blenden, ontbramen en finishen van alle metalen ondergronden. De schuurkorrels van aluminiumoxide zijn op de stoffen rug gelijmd door middel van een hittebestendig hars dat zowel geschikt is voor natte als droge toepassingen.

Kenmerk:

Met het 3M™ Roloc™ opzetstuk kunnen de schijven op een efficiënte en veilige manier worden aangebracht en verwijderd.
Duurzame schuurkorrels van aluminiumoxide snijden snel en presteren goed op vele oppervlakken.
Sterke polyester rug ondersteunt middelgrote druk toepassingen en levert consistente prestaties
De hittebestendige binding biedt meer duurzaamheid onder druk, warmte en water
De schijf kan worden gebruikt in natte of droge toepassingen

Tip:

Resistente slijpschijf voor slijp- en verwijderwerkzaamheden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen