Uitvoering:
Productkleur: Groen
Schoon verwijderbaar, zelfs na blootstelling aan hoge temperaturen (bijv. poedercoating)
Totale lengte: 65.8 m
Totale breedte: 128 cm
De siliconenlijm kan van een groot aantal oppervlakken worden verwijderd zonder residu achter te laten
Omschrijving:
Dun en gelijkvormig, onze 3M polyester tape 8992 is een tape voor algemeen gebruik die uitblinkt in maskeerbewerkingen bij hoge temperaturen, zoals poedercoating. Deze tape is bekleed met een siliconenkleefmiddel en lijm op verschillende moeilijke oppervlakken. Het is chemisch bestendig en presteert onder een breed bereik van temperaturen en omgevingen.
Kenmerk:
Werkt onder veeleisende omstandigheden en bij hoge temperaturen uiteenlopend van ‑50 ºC tot +204 ºC
Laat zich verwijderen zonder resten achter te laten bij maskeerbewerkingen met hoge temperaturen zoals bij poedercoating
De polyesterfolie biedt een uitstekende thermische en chemische bestendigheid met behoud van flexibiliteit
Dikkere versie van 3M™ Polyestertape 8991
Met siliconelijm die zich van allerlei oppervlakken laat verwijderen zonder resten achter te laten
Doorschijnende groene rug voor eenvoudige herkenbaarheid en positionering