3M™ Transfer Tape 91022

Artikelnummer: 7000042797
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042797
EAN/GTIN 00051138960049
Nummer fabrikant 7000042797
L-nummer L01310 651

Omschrijving

Uitvoering:

50 µm dikke transfertape met 3M™ siliconenlijm op een 50 µm dikke polyester achterlaag.
Hittebestendig tot 260 °C.
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 1219 mm
Bestand tegen scheuren en vocht

Omschrijving:

50 μm Siliconen Transfer Tape, met 3M™ siliconenlijm, op een 50 μm polyester filmfolie.

Kenmerk:

Transfertape met 50 µm 3M™ Siliconelijm op een liner van 50 µm met polyesterlaag.
Ga voor hittebestendigheid tot 260 °C
Hecht aan verschillende materialen met een lage oppervlakte-energie, waaronder siliconeondergronden
Als secundaire liner wordt 3M™ Secundairy Release Liner 5054 aanbevolen
Scheur- en vochtbestendig

Tip:

Vaststellen van het begin van de rol
Verlijming van afdichtingen
Verlijming van schijfremblokken
Silicone voeringen verbinden