Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Uitstekend herpositioneerbaar
Totale breedte: 457.2 mm
Omschrijving:
Gebruik 3M™ Cushion-Mount™ Plus plaatmontagetape E1815 om uw fotopolymeerplaten op drukcilinders te monteren. Onze 0,38 mm dikke, blauwe clichétape met hoge kleefkracht op de clichézijde heeft microkanaaltjes die de vorming van luchtbellen voorkomen. Het wordt gebruikt voor clichés met hoofdzakelijk effen vlakken in een combinatie van effen en halftoonmotieven.
Kenmerk:
Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Blauw, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.38 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met een-voudige plaatverwijdering.// Deze 0.38 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met een-voudige plaatverwijdering.
Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Tip:
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves