3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1520H, Paars, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000042386
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042386
EAN/GTIN 50051115251066
Nummer fabrikant 7000042386

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 457 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit

Kenmerk:

Paarse montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde// Paarse montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde
Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
Gemiddeld// Gemiddeld
Consistente dikte voor gebruik van schuim van verschillende dichtheden bij afdruktaken, voor optimale afdrukkwaliteit// Consistente dikte voor gebruik van schuim van verschillende dichtheden bij afdruktaken, voor optimale afdrukkwaliteit
De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen// De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt