3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1520H, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000042385
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042385
EAN/GTIN 50051115251073
Nummer fabrikant 7000042385

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Paars
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 1372 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit

Kenmerk:

Paarse montagetape voor flexodrukplaten met luchtkanalen en krachtige lijmlaag aan de plaatzijde
Deze 0.51 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk en eenvoudige plaatverwijdering.
Gemiddeld
Consistente dikte voor gebruik van schuim van verschillende dichtheden bij afdruktaken, voor optimale afdrukkwaliteit
De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt