3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1715, Blauwgroen, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Artikelnummer: 7000042375
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042375
EAN/GTIN 50021200966540
Nummer fabrikant 7000042375

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Teal
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 1372 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering

Kenmerk:

Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering// Deze 0.38 mm dikke blauwgroene, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering
Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
De beschermfolie creëert ruitvormige microkanalen in de lijm// residuvrije demontage
Betrouwbaar vasthouden// gemakkelijk verwijderen van de cliché van de cliché tape zonder kleefresten
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen// uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt