3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1115H, Lichtbruin, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Artikelnummer: 7000042374
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042374
EAN/GTIN 50048011587207
Nummer fabrikant 7000042374

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 23 m
Totale breedte: 1372 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

Deze 0.38 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.

Kenmerk:

flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde; H=hoger vasthouden aan het cliché// Lichtbruin, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
uitstekende houdkracht tijdens het drukken en schone verwijdering achteraf// Deze 0.38 mm dikke lichtbruine, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde.
Geeft een proces-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een proces-afdruk van hoge kwlaiteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Drukplaten gemonteerd op E1115H hebben geen luchtbellen onder het cliché – dankzij de microkanalen geïntegreerd in de plakband// residuvrije demontage
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// betrouwbare houder
Het verwijderen van het cliché uit de geschuimde plakband gebeurt volledig vrij van residu// ontmanteling van het cliché uit de geschuimde plakband gebeurt volledig vrij van residu
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt