3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1720, Blauwgroen, 457 mm x 23 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000042363
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000042363
EAN/GTIN 50021200559353
Nummer fabrikant 7000042363

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Teal
Structuur tegen bellenvorming
Totale lengte: 22.86 m
Totale breedte: 457.2 mm
Minimale diktetoleranties

Omschrijving:

Deze 0.51 mm dikke blauwgroene, medium firm density, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.

Kenmerk:

Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk// Blauwgroen, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk
Deze 0.51 mm dikke blauwgroene, medium firm density, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.// Deze 0.51 mm dikke blauwgroene, medium firm density, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met eenvoudige plaatverwijdering.
Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een medium/harde combinatie-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Residuvrije demontage
Betrouwbare ondersteuning

Tip:

Geschikt voor de fijnste schermen en nieuwe repro-technieken zoals NX, HD en MC
Speciaal ontwikkeld voor de hoogste eisen
Wereldwijd met succes gebruikt