3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Gehoorkap met opvouwbare hoofdband H515FB-516-GN, Groen

Artikelnummer: 7000039680
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Oordopjes met beugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000039680
EAN/GTIN 04046719887309
Nummer fabrikant 7000039680
L-nummer L01110 61

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Zachte, brede kussentjes verminderen de druk rond de oren en verhogen het comfort
Eenvoudig verwisselbare kussentjes en inzetstukjes houden de oorbeschermers hygiënisch en schoon.
Opvouwbare hoofdband die gemakkelijk kan worden opgeborgen in een tas of zakje ter bescherming

Omschrijving:

De 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Oorkappen werden ontworpen in samenwerking met sportmensen van wereldniveau om gehoorbescherming te ontwikkelen die geschikt is voor scherpschutters. Het onderste deel van elke kap loopt bijvoorbeeld schuin af, zodat het uiteinde van het geweer de gehoorbeschermer niet raakt. De demping van de gehoorbeschermer is voldoende voor de meeste lawaaierige situaties, zonder dat hij al te groot is.

Kenmerk:

Zachte, brede kussens helpen druk op de oren verminderen, en verbeteren comfort en draagbaarheid
Het is belangrijk dat u bescherming draagt als u wordt blootgesteld aan lawaai en om niet afgeleid te worden tijdens het schieten.
Gemakkelijk vervangbare kussens en inzetstukken helpen om ze hygiënisch en schoon te houden
Opvouwbare hoofdband voor gemakkelijk opbergen in een zak van uw kleding of in een tas

Tip:

Jacht
Diverse schietbanen, incl. kleiduivenschieten