3M™ PELTOR™ Optime™ I

Artikelnummer: 7000038207
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000038207
EAN/GTIN 04046719360109
Nummer fabrikant 7000038207
L-nummer L01110 182

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Goede bescherming bij hoge volumes;Perfecte pasvorm voor de vorm van het hoofd;Capsule afdichting beschermt tegen lekken;Gevuld met unieke combinatie van vloeistof en schuim;Herstel hygiëne & demping prestaties zonder vervanging.
Hoge veiligheid;Comfortabel & aangenaam;Bescherming door veilige pasvorm van de capsule;Nauwsluitende pasvorm;Hoog comfort;Goede warmteafvoer;Hygiënisch;Economisch
Hygiënisch
Bescherming dankzij de goede pasvorm van de capsule

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ Optime™ II Gehoorkappen zijn onze innovatieve Hi-Viz gehoorbeschermers met hoofdband voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen, waaronder luchthavens en bouwplaatsen, en verminderen het geluidsniveau tot 31 dB. Deze gehoorkappen zijn voorzien van afdichtringen gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim voor aangenaam comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Kenmerk:

Verlaagt het geluidsniveau met maximaal 31 dB
De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
De opvallende kleur zorgt voor extra zichtbaarheid op risicovolle werkplekken zoals luchthavens, platforms, bouwplaatsen en werkzaamheden langs de weg
Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënekits
Hoofdband is opgevuld en bedekt voor comfortabel schoonvegen
Grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht tot een minimum te beperken

Tip:

Voor gebruik in luide, veeleisende omgevingen met veel industrieel geluid, zoals luchthavens, bouwplaatsen en tijdens werkzaamheden in de landbouw. De opvallende kleur zorgt voor extra zichtbaarheid op risicovolle werkplekken zoals luchthavens, platforms, bouwplaatsen en werkzaamheden langs de weg