3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, 26 dB, Hi-Viz, met helmbevestiging, H510P3E-469-GB

Artikelnummer: 7000038206
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000038206
EAN/GTIN 04046719360086
Nummer fabrikant 7000038206

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: hi-viz
Lichtgewicht;Perfecte pasvorm voor de vorm van het hoofd;Nauwe pasvorm van de capsule beschermt tegen lekken;Gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim;Herstelt de hygiëne & isolatieprestaties zonder dat een nieuwe aankoop nodig is
Hoog comfort en de best mogelijke compatibiliteit met andere PBM's;Bescherming door een goede pasvorm van de capsule;Goede warmteafvoer;Hygiënisch;Economisch
Bescherming dankzij de goede pasvorm van de capsule
Economisch

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die geluidsniveaus tot 26 dB verminderen. Ze hebben een opvallende kleur, maar een lag profiel waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.

Kenmerk:

Verlaagt het geluidsniveau met maximaal 26 dB
De lage hoogte combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
Grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht tot een minimum te beperken
Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënekits
Model met helmbevestiging met P3E-bevestiging
Opvallende kleur voor extra zichtbaarheid
Voor matig industrieel geluid, zoals werkplaatsen, metalenplaatwerkshops en drukkerijen

Tip:

Gebruik bij buitenactiviteiten, waaronder grasmaaien of heggen knippen