Uitvoering:
Productkleur: Geel
Lichtgewicht;Perfecte pasvorm voor de vorm van het hoofd;Nauwe pasvorm van de capsule beschermt tegen lekken;Gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim;Herstelt de hygiëne & isolatieprestaties zonder dat een nieuwe aankoop nodig is
Hoog comfort en de best mogelijke compatibiliteit met andere PBM's;Bescherming door een goede pasvorm van de capsule;Goede warmteafvoer;Hygiënisch;Economisch
Hygiënisch
Maximale oorschelpafstand
Omschrijving:
3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, H510F-40F-GU zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die geluidsniveaus tot 28 dB verminderen. Ze hebben een opvallende kleur en een laag profiel waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.
Kenmerk:
Verlaagt het geluidsniveau met maximaal 28 dB
Het onopvallende ontwerp combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
Grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht tot een minimum te beperken
Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënekits
Hoofdband is opgevuld en bedekt voor comfortabel schoonvegen en is opvouwbaar om de maat kleiner te maken en handig op te bergen en mee te nemen tussen het dragen door
Voor matig industrieel geluid, zoals werkplaatsen, metalenplaatwerkshops en drukkerijen
Tip:
Gebruik bij buitenactiviteiten, waaronder grasmaaien of heggen knippen
Nijverheid
Doe-het-zelf/tuinieren
Kortstondige/tijdelijke blootstelling aan lawaai
Langdurige/permanente blootstelling aan lawaai
Vuile/stoffige werkomgevingen
Aanwezigheid van verontreinigingen