Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Krimpverhouding: 3:1
Totale lengte: 1000 mm
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
De zwarte dunwandige polyolefine krimpkous ETW-803 is voorzien van een lijmcoating en heeft een goede chemische bestendigheid. Krimpverhouding 3:1, temperatuurbereik -55°C - +125°C
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -55°C - +125°C
Diameterbereik van 3,0 mm tot 40,0 mm
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Dicht volgens beschermingsklasse IP-68
Zelfklevend
Slangmateriaal: polyolefine, flexibel
Tip:
Afdichting en bescherming van stekkers, aansluitingen en aftakkingen
Mechanische bescherming en ontlasting
Bescherming van connectoren en takken tegen vocht en andere omgevingsinvloeden