3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9515W, Wit, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm

Artikelnummer: 7000035434
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000035434
    EAN/GTIN 08021684551819
    Nummer fabrikant 7000035434

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Duurzame sterke banden
    Totale lengte: 33 m
    Totale breedte: 1500 mm
    Trillingsdemping

    Omschrijving:

    3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9515W is onze witte, dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met acryllijm en een dikte van 1,5 mm.

    Kenmerk:

    Witte, dubbelzijdige polyethyleen tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 1,5 mm// Witte, dubbelzijdige polyethyleen tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 1,5 mm
    Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen// Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen
    Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen// Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
    Geschikt voor verschillende ondergronden// Geschikt voor verschillende ondergronden
    Goede initiële hechting en hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken
    Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
    Minder nabewerking
    Snelle en eenvoudige aansluitingen
    Verlaag de productiekosten
    Ideaal voor kosteneffectieve hechting van materialen

    Tip:

    Voor gebruik binnen en buiten
    Voor het lijmen van diverse materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen