3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9508B

Artikelnummer: 7000035433
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000035433
EAN/GTIN 08021684551499
Nummer fabrikant 7000035433

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Duurzame sterke banden
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 1500 mm
Trillingsdemping

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9508B is onze zwarte, dubbelzijdige tape van polyethyleen met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm.

Kenmerk:

Zwarte, dubbelzijdige polyethyleen tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm// Zwarte, dubbelzijdige polyethyleen tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm
Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen// Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen
Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen// Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
Ideaal voor verlijmen, bevestigen en monteren// Ideaal voor verlijmen, bevestigen en monteren
Goede initiële hechting en hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken
Geavanceerde ontwerpmogelijkheden
Minder nabewerking
Snelle en eenvoudige aansluitingen
Verlaag de productiekosten
Ideaal voor kosteneffectieve hechting van materialen

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het lijmen van diverse materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.