Scotch® Vezelversterkte tape 890MSR, Transparant, 50 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000035410
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000035410
EAN/GTIN 08021684732195
Nummer fabrikant 7000035410

Omschrijving

Uitvoering:

Merk: Scotch®
Kleur van het product: transparant
Totale lengte (metrisch): 50 m
Totale breedte (metrisch): 50 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128

Omschrijving:

Scotch® Adhesive Tape 890 is een hoogwaardige tape met een continue glasvezelversterking. Dit geeft de tape zijn hoge scheursterkte en uitstekende kerfvastheid.

Kenmerk:

Versterking met glasvezel
Hoge abrasie-, vocht- en slijtvastheid
Hoge scheur-, slag- en schokbestendigheid
Goede hechting op licht geoliede oppervlakken
Hoge onmiddellijke hechting met minimale druk
Zeer goed bestand tegen veroudering

Tip:

Als veiligheids plakband
Speciaal ontworpen voor de bevestiging van staalrollen