3M™ 92-EB 64-3 QTII Eindsluiting, 3 Aderig, 6/10 kV Binnenhuis, 3x 185 - 300 mm²

Artikelnummer: 7000035266
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 7000035266
    EAN/GTIN 08021684442957
    Nummer fabrikant 7000035266

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eindkap uit één stuk, koudkrimp met geïntegreerde brekingsveldregeling
    Kruipvaste en weerbestendige HTV siliconenrubber eindafdichting
    Slank ontwerp
    Permanente radiale contactdruk
    Eenvoudige montage door de steunspiraal uit te trekken

    Omschrijving:

    3M™ Koudkrimp aansluitingskit QT II-serie voor middenspanningstoepassingen. De siliconen koudkrimpkous zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare aansluiting van middenspanningskabels.

    Kenmerk:

    Koudkrimpende eindafdichting uit één stuk met geïntegreerde brekingsveldregeling
    Kruip- en weerbestendige eindkap van HTV-siliconenrubber
    Geen extra gereedschap, zoals een krimptoorts, nodig.
    De afsluitset bevat alle onderdelen die nodig zijn voor de montage, maar geen kabelschoenen.
    3 einddichtingen per set.