Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Waterdicht, voldoet aan de ANSIC119.1 eisen
Totale lengte: 200 mm
Hoge elasticiteit
Zeer goede thermische stabiliteit
Omschrijving:
Deze 3M™ Koudkrimp siliconen mof is geschikt voor het afdichten van coax kabel verbindingen. Deze nieuwe formulatie siliconen rubber heeft een zeer groot krimpbereik van 13,5 tot 39 mm geschikt voor de grote COAX verbindingen, alsmede de stekker connectoren op de communicatie boxen.
Kenmerk:
Eenvoudige installatie, geen gereedschap nodig
Beschermingsgraad: IP 68, voldoet aan testnormen volgens VDE 0470 deel 1, 11/92 (IEC 529, 89) en VDE 0470 deel 2, 04.93 (IEC 1032,90)
Hoge elasticiteit
Bestand tegen zuren en alkaliën, ozon en UV-straling
Tip:
Voor elektrische isolatie tot 1 kV, bescherming en afdichting van niet-elektrische toepassingen