Scotch® 23 Ethyleen-Propyleen-Rubber-Band, zelffuserend, Zwart, 25 mm x 9,15 m, 0,76 mm

Artikelnummer: 7000034850
  • Minimale bestelhoeveelheid 32 stuks
  • Stappen van de bestelling: 32 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034850
EAN/GTIN 50054007000599
Nummer fabrikant 7000034850
L-nummer L01310 103

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Niet-vulkaniserend en duurzaam
Totale lengte: 9.15 m
Totale breedte: 25.4 mm
Ideaal voor het afdichten van elektrische aansluitingen met vocht

Omschrijving:

Scotch® Rubber isolatietape met schutlaag 23 is een zeer vervormbare, zelffuserende tape op basis van EPR (ethyleenpropyleenrubber) voor elektrische toepassingen. Onze tapes kunnen worden gebruikt voor isolatie in laag- of hoogspanningstoepassingen en in verbindingen tot 69 kV.

Kenmerk:

Zelfvulkaniserend ethyleen-propyleen rubber rugmateriaal en zeer goed vervormbare rubber-hars lijm
Temperatuurbestendig voor duurzame hechting tot 90 °C.
Uitbreidbaar tot 100% voor een lege, vochtbestendige isolatie
Speciale polyester beschermhoes houdt de tape beschermd en schoon tijdens het aanbrengen
Niet-vulkaniserend en resistent
ASTM gecertificeerd en in overeenstemming met RoHS 2002/65/EG.

Tip:

Primaire isolatie tot 69 kV
Isolatie railkoper
Afdichten van eindkappen en elektrische aansluitingen
Afdichting van coaxiale connectoren
Isolatie van motorkabels
Elektrische veldbesturing voor middenspanningsfittingen en afsluitingen
Reparatie van kabelmantels voor middenspanningsfittingen en -afsluitingen