3M™ Flatback afplaktape 2517

Artikelnummer: 7000034690
  • Minimale bestelhoeveelheid 7 stuks
  • Stappen van de bestelling: 7 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000034690
    EAN/GTIN 04054596815445
    Nummer fabrikant 7000034690

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Bruin
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 1485 mm

    Omschrijving:

    Scotch® Flatback afplaktape 2517 is een tape voor algemeen gebruik voorzien van een makkelijk rekbare papieren rug en een rubberen lijmlaag. Het is een uitstekende keuze voor toepassingen waar een sterke hechting, een sterke taperug en een hoge blootstelling aan temperaturen vereist is.

    Kenmerk:

    Sterke papieren rug met sterke dwarsrichting treksterkte-eigenschappen
    Blijft langdurig plakken ook onder vochtige omstandigheden
    Rubberlijm houdt goed op veel ondergronden, inclusief staal
    Kan machinaal gebruikt worden

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen