Scotch® High Performance Maskeertape 3434, Blauw, 30 mm x 50 m, 07893

Artikelnummer: 7000034687
  • Minimale bestelhoeveelheid 32 stuks
  • Stappen van de bestelling: 32 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034687
EAN/GTIN 05010027804791
Nummer fabrikant 7000034687
L-nummer L01310 1840

Omschrijving

Uitvoering:

Brand: Scotch®
Kleur: Color: Blauw
Lengte x breedte: 50,0 m x 30,0 mm
lengte x breedte: 50.0 m x 30.0 mm

Omschrijving:

Gebruik Scotch® High Performance Masking Tape 3434 voor een breed spectrum aan toepassingen in de afwerking van auto's. Gebruik in omgevingen tot 110°C en onder omstandigheden met een hoge waterbestendigheid. De hoogwaardige maskeertape van blauw crêpepapier is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en water.

Kenmerk:

Optimale bestendigheid tegen oplosmiddelen en water
Bestand tegen hoge temperatuur (110°C)
Goede voegbaarheid
Uitstekend bestand tegen scheuren bij de randen
Uitstekend bestand tegen inscheuren