3M™ Hookit™ Handblok voor Schuurstrook, 70 mm x 130 mm

Artikelnummer: 7000034513
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000034513
    EAN/GTIN 05010027551022
    Nummer fabrikant 7000034513
    L-nummer L51710 461

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Flexibel handschuurblok.
    Totale lengte: 120 mm
    Totale breedte: 67 mm

    Omschrijving:

    De 3M™-handblok voor schuurschijven is ontworpen voor gebruik met het 3M™-schuurpapier voor droog of nat schuren.

    Kenmerk:

    Gemaakt van schuim met gemiddelde dichtheid voor conformiteit
    Ideaal voor verfvoorbereidingstoepassingen

    Tip:

    Kan worden gebruikt voor droog en nat maalwerk.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen