3M™ Hookit™ Schuurschijf 255P, 600A, Ø 152 mm, 6 gaten, P360

Artikelnummer: 7000034120
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 stuks
  • Stappen van de bestelling: 500 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000034120
EAN/GTIN 05010027540286
Nummer fabrikant 7000034120

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Goud
Flexibele C-papier rug
Eenvoudige vervanging van de lens dankzij 3M™ Hookit™ klittenband
Open spreiding
Kostenbesparend door lager verbruik

Omschrijving:

De 3M™ Hookit™ Fre-Cut™ Schuurschijf 255P Gold is een aluminiumoxide schuurmateriaal dat lang meegaat en ook op lange termijn goed blijft snijden. Het is voorzien van een anti-volloopcoating, waardoor er langer met het product kan worden gewerkt.

Kenmerk:

Langere levensduur
Verspanend tot het einde van de schijf
Voorzien van anti-volloopcoating
Gebruik op allerlei ondergronden
Hittebestendig

Tip:

Gebruik voor tussen- en eindschuren van metalen, solid surfaces en geverfde oppervlakken.
Toepassen op gelakte oppervlakken en kunststof delen