Uitvoering:
Productkleur: Zwart
Zeer hoge hechting aan bijna alle poedercoatings
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1210 mm
Snelle en eenvoudige aansluitingen
Omschrijving:
3M™ VHB™ Tape 5952 is een zeer soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape.
Kenmerk:
Zeer hoge conformiteit// Zeer hoge conformiteit
Zeer hoge hechting op bijna alle poedercoatings// Zeer hoge hechting op bijna alle poedercoatings
Uitgebreide ontwerpmogelijkheden// Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
Verminderde postverwerking// Verminderde postverwerking
Snelle en gemakkelijke verbindingen// Snelle en gemakkelijke verbindingen
Verlaging van de productiekosten// Verlaging van de productiekosten
Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken// Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken
Ideaal voor gepoedercoate oppervlakken// Ideaal voor gepoedercoate oppervlakken
Tip:
Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen
Voor het lijmen van moeilijk te lijmen materialen zoals poedergecoate oppervlakken
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen