3M™ VHB™ Tape 4936F, Grijs 12 mm x 33 m, 0.6 mm, folie rug

Artikelnummer: 7000033131
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000033131
EAN/GTIN 04001895830815
Nummer fabrikant 7000033131

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Hoge weerstand tegen waterontharder
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 12 mm
Minder herbewerking

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4936 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Hoge conformiteit// Hoge conformiteit
Hoge weekmakerbestendigheid// Hoge weekmakerbestendigheid
Zeer hoge hechting op bijna alle materialen// Zeer hoge hechting op bijna alle materialen
Uitgebreide ontwerpmogelijkheden// Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
Verminderde herbewerking// Verminderde herbewerking
Snelle en gemakkelijke verbindingen// Snelle en gemakkelijke verbindingen
Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties// Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties
Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken// Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken
Geschikt voor zacht PVC// Geschikt voor zacht PVC

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Verlijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen (bijv. staal, roestvrij staal en aluminium)
Verlijming van geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek, vele kunststoffen (b.v. hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen