3M™ Ruimzichtbrillen 2800-serie, krasbestendig, met amberkleurige lens, 2802-serie

Artikelnummer: 7000032494
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000032494
EAN/GTIN 04046719305766
Nummer fabrikant 7000032494
L-nummer L01110 179

Omschrijving

Uitvoering:

Klassieke bezoekersbril;Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding;De rechte, platte en in lengte verstelbare veren bieden een zeer goede compatibiliteit met 3M™ oorkappen;Kan over een bril op sterkte worden gedragen;Instelbare kantelhoek van de lenzen en lengte van de veren voor een optimale pasvorm.
In 4 stappen instelbare veerlengte en instelbare kanteling van de lens; Zachte en smalle veeruiteinden; Compact ontwerp
Veilige pasvorm van de veiligheidsbril;Verhoogd draagcomfort;Maakt het dragen over een bril op sterkte mogelijk
In 4 stappen instelbare lengte van de slaap en instelbare hellingshoek van de schijf
Compact ontwerp

Omschrijving:

De 3M™-overzetveiligheidsbrillen 2800 Serie kunnen over correctiebrillen worden gedragen. Daarbij zijn ze voorzien van een kantelbare lens en in vier laag profiel veerlengten. Onze sterke polycarbonaat lens is voorzien van een krasbestendige coating.

Kenmerk:

Over The Glass (OTG, overzetbril)-reeks ontworpen om over de meeste brillen op sterkte te passen
Uitstekende dekking en gezichtsveld in combinatie met een hoog beschermingsniveau tegen schokken
Dankzij de veren met ratelverstelling kan de lens aan gezichtskenmerken en de brilpositie worden aangepast
Vier verstelbare laagprofiel veerlengtes voor een optimale pasvorm
Met IR 5 groene filterlens. Veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

Tip:

Lasbril met bescherming IR5 UV, AS, polycarbonaat, groen
Laboratoriumgebruik - chemische industrie, farmacie, medische sector
Mechanisch werk