3M™ Economy Duct Tape 1900, Zilver, 50 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000032383
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000032383
EAN/GTIN 04046719220205
Nummer fabrikant 7000032383
L-nummer L01310 76

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Drukgevoelige lijm van synthetisch rubber hecht bij aanraking op metaal, glas, kunststof, beton en andere oppervlakken
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 50 mm
Individueel verpakt voor snelle identificatie en schoon opbergen

Omschrijving:

3M™ Economy Duct tape 1900 is een goede tape voor algemene toepassingen, zoals afdichten, bundelen, markeren en uitvoeren van tijdelijke reparaties in niet-kritische toepassingen. De synthetische rubberlijm hecht zich bij contact op glad metaal, glas, kunststof, afgedicht beton en andere materialen. De waterbestendige polyethyleencoating zorgt voor een goede afdichting in vochtige en natte omgevingen.

Kenmerk:

Kleeft bij contact op metaal, glas, kunststof, beton en veel andere oppervlakken// Zilverpolyethyleenrug op los geweven katoenlaag, is bestand tegen vocht en staat daardoor garant voor betrouwbare prestaties in vochtige of natte omgevingen.
Sluit goed af in vochtige en natte omgevingen// Synthethisch rubberlijmlaag geschikt voor metaal, glas, plastic, beton en andere substraten
Volgt ongelijkmatige oppervlakken zonder los te komen// Oppervlak kan worden beschreven met markeerstift voor tijdelijk labelen.
Gemakkelijk af te wikkelen en te scheuren// Tape is met de hand af te scheuren van de rol voor snel en gemakkelijk gebruik
Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik// Individuele verpakkingen zorgen voor gemakkelijke identificatie en houden de rol schoon tot gebruik
Past zich aan onregelmatige oppervlakken aan zonder af te bladderen
Geen tijdrovende of vervelende verwijdering van kleverige of gedroogde resten

Tip:

Lichtere toepassingen zoals bundelen, afdichten, vasthouden, labelen en identificeren in niet-kritische toepassingen
Tijdelijke reparaties, bundelen, versterken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.