3M™ Hookit™ Curved Adapter Set Multihole Purple+, 70 mm x 198 mm, PN50729

Artikelnummer: 7000032210
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spandoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000032210
EAN/GTIN 04046719314201
Nummer fabrikant 7000032210
L-nummer L51710 1493

Omschrijving

Uitvoering:

Keuze uit adapters met geoptimaliseerde stofafzuiging
Gemakkelijk en doeltreffend profileren van gebogen oppervlakken
Totale lengte: 198 mm
Totale breedte: 70 mm

Omschrijving:

Bewerk gewelfde panelen probleemloos en effectief met de 3M™ Hookit™ Purple+ Multihole Curved Adapterset. Onze Curved Adapterset past op standaard vlakke handblokken om het vormen van gebogen panelen te vergemakkelijken.

Kenmerk:

Adapterreeks met geoptimaliseerde stofafzuiging
Gemakkelijk en effectief vormen van gebogen panelen
Zorg voor een schonere werkomgeving
Onderdeel van het 3M™ Hookit™ schuursysteem

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen