3M™ Linnen Schuurrol 314D

Artikelnummer: 7000032200
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000032200
    EAN/GTIN 04046719303915
    Nummer fabrikant 7000032200
    L-nummer L51710 1633

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aluminiumoxide
    Halfopen spreiding
    Totale lengte: 50 m
    Volledig synthetische harsbinding
    Gemakkelijk te scheuren in lengte- en dwarsrichting

    Omschrijving:

    3M™ Linnen Schuurrol 314D is een rol met lichte stoffen schuurstroken die worden gebruikt voor handmatig schuren in veel verschillende toepassingen. Onze rollen worden gemaakt met aluminiumoxide schuurmateriaal en zijn verkrijgbaar in een hele reeks groftes voor gewone toepassingen zoals ontbramen, blenden en repareren van finishes op metalen ondergronden, het verwijderen van roest of ander vuil en het voorbereiden van oppervlakken voor lak en coatings.

    Kenmerk:

    Ruim toepasbare aluminiumoxide schuurrol kan op metaal, hout en kunststoffen worden gebruikt.
    De stoffen rug is zowel flexibel als duurzaam en is bestand tegen zwaar gebruik.
    De stroken kunnen in de gewenste grootte worden afgescheurd en om ronde stukken worden gewikkeld, rond cilinders worden aangebracht en in hoeken gevouwen.
    Eenvoudige, met de hand geschuurde toepassing
    Hoge standtijd
    Universeel gebruik
    Het is met name geschikt voor gebruik op randen, hoeken en bochten
    Goede verankering van het mineraal
    Hoge slijpprestaties
    Vermindert de toevoeging

    Tip:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings