3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N, Zwart, 50 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Artikelnummer: 7000029691
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000029691
EAN/GTIN 50021200862453
Nummer fabrikant 7000029691
L-nummer L01310 2014

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Haak & lus band
Totale lengte: 45.72 m
Totale breedte: 50.8 mm
Tijdsbesparing

Omschrijving:

3M™ Klittenbandsluiting SJ3526N is onze hoogwaardige PSA nylon haak met een rubber lijmlaag en een witte polypropyleen folievoering. Dit product biedt hoge hechting op veel verschillende ondergronden, inclusief diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Het product is ontworpen voor binnengebruik en heeft gesloten een dikte van 4,4 mm.

Kenmerk:

Hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is// Hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is
Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden// Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
Geweven nylon is duurzaam gedurende duizenden sluitingen// Geweven nylon is duurzaam gedurende duizenden sluitingen
Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen// Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten// Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
Goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken// goede hechting, zelfs op moeilijk te kleven oppervlakken
Hoge directe aansprakelijkheid// Hoge directe aansprakelijkheid

Tip:

Winkeldisplays en -borden
Bevestigen van stof aan meubelkussens
Bevestigen van kussenpanelen
Constructie van spoorvoertuigen
Ophangen van graphics en banners die regelmatig worden vervangen
Bevestigen van verwijderbare zitkussens