Uitvoering:
Productkleur: Transparant
De PET-backingfilm biedt een goede stabiliteit, wat lamineren en stansen vereenvoudigt. Hoge temperatuur toepassingen.
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 122 cm
Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente kleeflaag op de zichtbare zijde en een verwijderbare, herpositioneerbare kleeflaag op de beschermende papierzijde. Herpositioneerbaar en voor meervoudig aanbrengen en verwijderen. Verlijming mogelijk bij 32 °F.
Omschrijving:
3M™ Verwijderbare en Herpositioneerbare Dubbelzijdige Tape 9425HT is een polyester drager met aan één zijde de sterk klevende lijm 420 en op de ander zijde de laag klevende lijm 1050, op deze zijde heeft de tape een papieren schutvel.
Kenmerk:
De polyester drager geeft stabiliteit aan de tape bij het aanbrengen en vereenvoudigd stansen. Deze tape heeft een hogere temperatuurbestendigheid dan de 9425
Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente lijm aan de ene en een verwijderbare lijm aan de andere zijde. Worden toegepast voor herpositioneren of het herhaaldelijk openen en sluiten van de verbinding.
Een dubbelzijdige tape welke werkt op een grote verscheidenheid van materialen voor het tijdelijk plakken van lichtgewicht materialen zoals papier, kunststof, folies of schuimen.
Voor het positioneren en herpositioneren van lichtgewicht materiaal.
Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente kleeflaag op de voorkant en een verwijderbare en herpositioneerbare kleeflaag op de achterkant. Voor herpositionering of voor meermaals openen en sluiten. Geschikt voor aanbrenging bij 0 °C (32 °F).
Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.
Tip:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams