Scotch® Holding tape clean removal 8898, Blauw, 18 mm x 55 m

Artikelnummer: 7000028946
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028946
EAN/GTIN 50021200423005
Nummer fabrikant 7000028946
L-nummer L01310 569

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Blauw
Kan van een groot aantal oppervlakken worden verwijderd zonder resten achter te laten
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 18 mm

Omschrijving:

Scotch® Holding tape clean removal 8898 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de huishoudelijke apparaten markt. De polypropyleen folierug en drukgevoelige synthetische lijm biedt een hoge initiële hechting en kleefkracht op een breed scala van metaal, kunststof, vezelplaat en glazen oppervlakken.

Kenmerk:

Hoge slijtvastheid en vochtbestendigheid
Kan zonder residu worden verwijderd van een groot aantal oppervlakken
FDA-goedkeuring
Ontworpen voor het vastzetten van rekken, rekken, deuren, leidingen en andere werkstukken

Tip:

Speciaal ontwikkeld als bevestigingskleefband in de witgoedsector, alsook voor de elektronica-industrie
Voor bundelen, bevestigen en versterken

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen