3M™ Vinyl Tape 470, Lichtbruin, 50.8 mm x 32.91 m

Artikelnummer: 7000028889
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028889
EAN/GTIN 50021200856179
Nummer fabrikant 7000028889
L-nummer L01310 551

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Bedrukbaar door thermische transferdruk
Totale lengte: 32.91 m
Totale breedte: 50.8 mm
Uiterst bestand tegen chemicaliën

Omschrijving:

3M™ galvanisatie tape 470 is een vinyl tape met een rubber lijmlaag. Het is bestand tegen gebruikelijke chemicaliën welke worden gebruikt bij galvanisatieprocessen. Met een flexibele, schuurbestendige drager is het ideaal voor gebruik bij verschillende processen.

Kenmerk:

Zeer goed bestand tegen gebruikelijke chemicaliën gebruikt in verschillende soorten galvanisatieprocessen.
Bestand tegen procestemperaturen tot 76°C
Schuur-, vocht- en slijtagebestendig voor zware werkomstandigheden.
Niet-corrosief. Flexibele vinyl drager vormt zich naar de ondergrond.
Hoge slijtvastheid en flexibiliteit

Tip:

Afplakken van oppervlakken tijdens het verzinken