Uitvoering:
Productkleur: Wit
Verplaatsbare acrylaatlijm/acrylaatlijm voor permanente bevestiging
Totale lengte: 165 m
Totale breedte: 12 mm
Herpositioneerbaarheid (plaknotitie-effect)
Omschrijving:
50µm, 400/1000 high tack/low tack drukgevoelige acrylaat lijm omgekeerd opgewonden en met een tissue drager, met een PE gecoat kraftpapier. Te gebruiken met de Scotch® ATG Adhesive Applicators.
Kenmerk:
Dunne dubbelzijdige tape met rugzijde// Dunne dubbelzijdige tape met rugzijde
Herpositioneerbare acrylaatlijm / Acrylaatlijm voor permanente bevestiging// Herpositioneerbare acrylaatlijm / Acrylaatlijm voor permanente bevestiging
Kostenreductie door herbruikbaarheid// Kostenreductie door herbruikbaarheid.
Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)// Herpositioneerbaarheid (sticky note-effect)
De zwak klevende zijde kan van vele gladde, vaste oppervlakken worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten// De zwak klevende zijde kan van vele gladde, vaste oppervlakken worden verwijderd zonder lijmresten achter te laten
Twee kleefstoffen van verschillende sterkte aan beide zijden// Twee kleefstoffen van verschillende sterkte aan beide zijden.
Tip:
Voor het bevestigen van dunne en lichte materialen zoals papier of karton
Geschikt voor reclame- en verkoopbevorderingsmateriaal, verwisselbare planning- en presentatiedocumenten
Voor hersluitbare zakken of enveloppen
Voor het bevestigen van afneembare etiketten