Uitvoering:
Productkleur: Zilver
Gelamineerd met een aluminiumfolie, biedt de 3M™ een zeer goede reflectie van stralingswarmte
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 50.8 mm
Langdurige betrouwbare prestaties in toepassingen met extreme temperaturen
Omschrijving:
3M™ Warmte reflecterende Tape 363 bestaat uit een met glasvezel versterkte aluminium drager met een drukgevoelige siliconenlijm. Deze tape is ideaal als beschermende laag voor temperatuurgevoelige kabels en andere instrumenten in vele aerospace en industriële toepassingen die worden blootgesteld aan bewegingen en trillingen
Kenmerk:
Flexibele tape die makkelijk aan te brengen is op ongelijke oppervlakken
Goede temperatuurbestendigheid van -55 tot 315°C
Hoge treksterkte en zeer sterke tape die bestand is tegen zware omstandigheden
Thermisch geleidende tape voor verwarmings- en koelefficiëntie.
Werkt het beste op schone, droge oppervlakken boven 0 °C, maar kan worden aangebracht bij een lagere temperatuur
Tip:
Afscherming en bundeling van kabelbomen enz.
Toepassingen in het hoge temperatuurbereik, ook op oneffen oppervlakken