3M™ Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DR TR, 76 mm, Zonder Gaten, S SFN, PN05529

Artikelnummer: 7000028501
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028501
EAN/GTIN 50048011055294
Nummer fabrikant 7000028501
L-nummer Z5E430 05529

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Aanpasbare vliesschijf met Roloc™ snelwisselsysteem voor de beste schuurresultaten.
Consistente oppervlaktekwaliteit dankzij open structuur die niet verstopt en koel blijft
Uitstekende oppervlakteresultaten
Verandert de geometrie van het werkstuk niet

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SC-DR combineert onze duurzame non-woven schijf met de efficiëntie van het 3M™ Roloc™ hulpstuk waarmee schijven snel kunnen worden vervangen om te reinigen, te finishen, te blenden en te ontbramen. Onze non-woven vezelconstructie is uitstekend geschikt om onregelmatige of gecontourde oppervlakken te behouden en de Roloc™-rug ondersteunt de schijf voor agressieve snijwerkzaamheden.

Kenmerk:

Robuuste non-woven schijf voor agressief ontbramen en afwerken
Aanpasbare non-woven schijf met Roloc™ snelwisselsysteem voor de beste schuurresultaten.
Consistente oppervlaktekwaliteit dankzij open structuur die niet verstopt en koel blijft aanvoelen

Tip:

Vermindering van ruwheid, verwijderen van aanslag, gladmaken van oppervlakken, lichte reinigings- en ontbraamwerkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.