Uitvoering:
Het lasmasker uit de 3M™ Speedglas™ 9100-serie heeft een houder voor een vergrotingslens die in het lasfilter is ingebouwd, waardoor het gemakkelijker en veiliger is om de lens in te brengen.
Het nieuwe 3M™ Speedglas™ lasmasker uit de 100-serie heeft een houder voor een vergrotingslens die in de lasfilter is ingebouwd, waardoor het gemakkelijker en veiliger is om de lens in te brengen. Voor de oudere filters van de 100-serie is een vergrotingslenshouder nodig (reserveonderdeel 171017).
Voor het 3M™ Speedglas™ lasmasker SL hebt u een houder voor de vergrotingslens nodig, die als afzonderlijk reserveonderdeel verkrijgbaar is (171031).
Omschrijving:
Het vergrootglas met dioptrie 3,0 wordt gebruikt om het desbetreffende object voor lassers 3,0 keer te vergroten. Kan worden gebruikt bij alle Speedglas laskappen.
Kenmerk:
Het 3.0X-vergrootglas wordt gebruikt om objecten te vergroten met een factor 3,0. Kan worden gebruikt bij alle Speedglas™-lashelmen
De 3M™ Speedglas™ 9100 serie lashelmen hebben een vergrootglashouder die is ingebouwd in het lasfilter, zodat u sneller en stabieler lenzen kunt plaatsen.
De nieuwe 3M™ Speedglas™ 100 serie lashelmen hebben een vergrootglashouder die is ingebouwd in het lasfilter, zodat u sneller en stabieler lenzen kunt plaatsen. Voor de oudere 100 serie lasfilters heeft u een houder voor het vergrootglas nodig (onderdeel nr. 171017).
Voor 3M™ Speedglas™ SL lashelm moet u de vergrootglashouder toevoegen (onderdeel nr. 171031).
Tip:
Use for welding applications