3M™ Veiligheidshelm, Uvicator, pinlock, ventilatie, plastic zweetband, wit, G3000CUV-VI

Artikelnummer: 7000009698
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000009698
    EAN/GTIN 04046719272549
    Nummer fabrikant 7000009698
    L-nummer L01110 44

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Merk: 3M™
    Kleur van het product: wit
    Zeer hoge veiligheid;Comfortabel & aangenaam;Strakke pasvorm;Hygiënisch;Eenvoudige bevestiging van andere PBM's
    Comfortabel & aangenaam
    ETIM klasse 8.0: EC002100

    Omschrijving:

    3M™ Veiligheidshelm, G3000CUV-VI is onze witte veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van pinlock, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

    Kenmerk:

    Veiligheidshelm voor ongunstige toepassingsomstandigheden, met uitstekende ventilatie en goed gezichtsveld
    De 3M™ Uvicator™ sensor waarschuwt u wanneer uw veiligheidshelm is blootgesteld aan te veel UV en moet worden vervangen.
    Licht afgerond ontwerp voorkomt verstrikking in kabels of takken.
    De ventilatiegaten zijn over een groot oppervlak verdeeld en zorgen voor een beter draagcomfort door een maximale luchtstroom.
    Hoofddeksel kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in kleine ruimtes
    Het korte scherm maakt een beter zicht naar boven mogelijk

    Tip:

    Bouw, landbouw