3M™ ET CN3190 Nikkel-Koper-Textieltape, Nikkel-Koper, 1050 mm x 50 m x 0,11 mm

Artikelnummer: 7000009235
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000009235
    EAN/GTIN 18806080030888
    Nummer fabrikant 7000009235

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: grijs
    Grote flexibiliteit om zich aan te passen aan onregelmatige oppervlakken zoals kabelbomen
    Totale lengte: 50 m
    Totale breedte: 1050 mm
    Zeer goede aardings- en afschermingsprestaties

    Omschrijving:

    De 3M™ weefselband voor EMI-afscherming CN-3190 is een 4,3 mil dikke afschermband met acrylaatkleefstof. Deze tape is geschikt voor toepassingen zoals aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten. Met afneembare beschermhoes voor eenvoudig aanbrengen en eenvoudig stansen.

    Kenmerk:

    Zeer goed vervormbaar, met acrylaatlijm
    Coating van koper-nikkellegering zorgt voor grotere flexibiliteit en conformiteit
    Geschikt voor aarding en EMI-afscherming van apparatuur, componenten en afgeschermde ruimten
    Voor prototyping, ontwikkeling en probleemoplossing van elektrische ontwerpen
    De beschermfolie is afpelbaar en kan eenvoudig worden aangebracht en gestanst.
    Voldoet aan RoHS 2011/65/EU