3M™ ET 1350F-1 Polyester Tape, Wit, 1219 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7000009084
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000009084
    EAN/GTIN 04710367058038
    Nummer fabrikant 7000009084

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Hoge elektrische diëlektrische sterkte
    Totale lengte: 66 m
    Totale breedte: 1219 mm
    Met name bestand tegen 'vlaggen'

    Omschrijving:

    3M™ 1350 Tape is een elektrisch isolerende polyesterfolietape, die voldoet aan de eisen voor vlamvertraging van UL 510. Hij bestaat uit materialen die in vele UL-erkende isolatiesystemen voorkomen en heeft een UL-temperatuurclassificatie van 130 °C. De tape is ook uitstekend bestand tegen flagging en oplosmiddelen, heeft een goede grip in natte omstandigheden, rolt soepel en gelijkmatig af en is geschikt voor gebruik op geautomatiseerde apparatuur.

    Kenmerk:

    Filmdikte beschikbaar in 2 versies: 1 mil en 2 mil
    Printbaar
    Bestand tegen oplosmiddelen zonder warmte-uitharding
    Uitstekende houdbaarheid
    UL erkende vlamvertragende eigenschappen
    UL-gecertificeerd klasse 130 °C/CSA
    Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën
    Vlamvertragend volgens UL® 510
    UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
    Dragermateriaal: polyester film

    Tip:

    Bevestiging van aansluitdraden en positionering
    Afdekband voor spoelen en condensatoren
    Kern- en laagisolatie, alsmede eindtapwerk van kleine transformatoren
    Wikkelen en isoleren van spoelen en draden