3M™ ET 1350T Polyester Tape, Geel, 1219 mm x 66 m x 0,08 mm

Artikelnummer: 7000009075
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000009075
EAN/GTIN 04710367039082
Nummer fabrikant 7000009075

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: geel
Zeer hoge diëlektrische sterkte
Totale lengte: 66 m
Totale breedte: 1219 mm
Met name bestand tegen 'vlaggen'

Omschrijving:

3M™ Polyester Isolatietape 1350T-1 is een 3,0 mil dikke (totale dikte), drielaagse, conforme gele polyester filmtape met vlamvertragende acrylaatlijm. Het is uitstekend bestand tegen chemicaliën, oplosmiddelen, vocht, schuren en snijden.

Kenmerk:

Drukgevoelige kleefstof en polyesterfolie op de rug voor een optimale hechting
Geschikt als wikkelbescherming en als drielaagsisolatie
Geschikt voor een temperatuurbereik van 0 tot 130 °C
UL-genoteerd en in overeenstemming met RoHS 2011/65/EU
Bijzonder ″Vlaggen″ bestendig
DBDPO Gratis
Hoge bestendigheid tegen oplosmiddelen en chemicaliën
Hoge aanvangshechting
Voldoet aan de vereisten voor versterkte isolatie volgens IEC 60950/EN 60949
Vlamvertragend volgens UL® 509
3M logo opgedrukt
UL® certificatie klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 1

Tip:

Tussenlaagisolatie met verhoogde isolatie-eisen
Wikkelen en isoleren van spoelen en draden met verhoogde isolatie-eisen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen